Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifuotos, Žiaunų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967045 100
Rinkinio kaina 2 vnt. (25,10 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 100 mm
Žiaunų aukštis 20 mm
Žiaunų ilgis 12 mm
Spaustuvų pločiui 100 mm
Užveržimo plokštuma lyg.
Keičiamiems įdėklams ne
Tvirtinimo būdas gręžimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 67,5 mm
Turinys 1 pora
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967045 100
EAN / GTIN 4045197612458
Gamintojo numeris 967045 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.