Paire de mors de rechange rectifiés, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967045 100
Fixer le prix 2 unités (25,50 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 100 mm
Hauteur mors H 20 mm
Longueur mors L 12 mm
Pour largeur d’étau 100 mm
Surface de serrage aspect lisse
Pour inserts interchangeables non
Type de fixation perçage
Distance entre les trous A1 67,5 mm
Sommaire 1 paire
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 967045 100
EAN / GTIN 4045197612458
Réf. fabricant 967045 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux GARANT 967000; 967010; 967030.

Livraison:

Avec vis de fixation et douilles de centrage.