Laiptinės kopėčios, galimas pakopų skaičius 4 – 6, užlipama iš vienos pusės

Prekės Nr.: 965900 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Ilgis I 1,73 m
Kopėčių ilgis 1,73 m
Darbinis aukštis apie 3 m
Platformos aukštis 0,93 m
apatinis išorinis plotis 0,5 m
Skersinių aukštis 73 mm
Skersinio/pakopos gylis 80 mm
Medžiaga Aliuminis
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpus.
Svoris 6,6 kg
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965900 4
EAN / GTIN 4045197742018
Gamintojo numeris 965900 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos.
80 mm gylio laipteliai, rifliuoti, neslidūs.
EasyHandle Haptoprene® rankena su užspaudimo mechanizmu, BalanceBase kopėčių padas.
Su plastikiniu loveliu.
Optimizuotas kopėčių lankstas, didelis kontaktinis paviršius, 6-gubai sukniedytas, plastikinis apsauginis gaubtelis.

Standartas:

Pagal DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV informacija 208-016 arba 208-017 ir galiojančias DGUV taisykles.

Spalva:

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais.