Sandėliavimo dėžių PP rinkinys, raudonos, Tipas: LB400E

Prekės Nr.: 963361 LB400E
Rinkinio kaina 30 vnt. (6,73 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 30 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 3020
Spalvų tonai, raudona Eismo raudona
Gamintojo pavadinimas LB400E
Medžiaga iš plastiko
Spalva raudona
Aukštis 81 mm
Plotis 91 mm
Gylis 400 mm
Medžiaga Polipropilenas (PP)
Rankenos forma be rankenos
Galima krauti eilėmis taip
Dėžės turinys 30 vnt.
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963361 LB400E
EAN / GTIN 4009292805481
Gamintojo numeris VPE 19501441
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.