Magazijnbakken PP, set, rood, Type: LB400E

Artikelnummer: 963361 LB400E
Prijs instellen 30 Stuk (6,73 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type LB400E
Hoogte 81 mm
Breedte 91 mm
Diepte 400 mm
Kleur rood
Inhoud per doos 30
Producttype Magazijnbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963361 LB400E
EAN/GTIN 4009292805481
Nummer fabrikant VPE 19501441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Omschrijving

T.b.v.:

Universele stellingen nr. 990000990015 met diepte 400 en 500 mm en legbord-inhaakstellingen nr. 990201990216, legbordstellingen nr. 990500990506, nr. 990540990546, breedvakstellingen nr. 990700990715 en nr. 990740990755.

Tip:

Levering uitsluitend in complete dooseenheden.