• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

UNI-BOX 24 mm aukščio, plotis × gylis: 48X96mm

Prekės Nr.: 960900 48X96
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis × gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Aukštis 24 mm
Vidinis aukštis 18 mm
Plotis 48 mm
Vidinis plotis 37 mm
Gylis 96 mm
Vidinis gylis 85 mm
Medžiaga ABS plastikas
Spalva juoda
paruošta uždengimui taip
sudedamos viena ant kitos taip
Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Gamintojo numeris JCN7120100
Gamintojas / atsakingas asmuo rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Germany, www.rose-plastic.de

Aprašymas

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.