{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Darbastalis | |
Dalijimo elementas | 1 E = 10 mm | |
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 1 | |
Skiriamųjų plokščių skaičius | 2 | |
tinka korpuso pločiui | 600 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 100 mm; 120 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 490 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 520 mm | |
Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |
Produkto numeris | 960060 1+2 | |
EAN / GTIN | 4045197344588 |