Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Drabužinių spinta su cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 2

Prekės Nr.: 958710 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958710 2
Gamintojo numeris 958710 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę.
Su aukštos kokybės cilindrine spyna stumiamojoje rankenoje.
Viduje yra po 1 lentyną (keliamoji galia 40 kg).
Kiekviename skyriuje strypas rūbams su 3 kabliais.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.

Tinkami produktai