Cokolis su nuimama apsauga spintoms, gylis 28G, Aukštis 100 mm, Korpuso plotis G: 20

Prekės Nr.: 958175 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Plotis G 20
Gylis G 28
Plotis G 20
Gylis G 28
Spalva pilkas
Produkto rūšis cokolis
Su surinkimo vonele ne
Tinka krautuvui / keltuvui ne
Aklė nuimama apačioje; priekyje
Tinka, kai korpuso matmenys G; G
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Medžiaga lakštinis plienas
Medžiagos storis 1,2 mm
Plotis 500 mm
Gylis 700 mm
Aukštis 100 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958175 20
EAN / GTIN 4062406545147
Gamintojo numeris 958175 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cokolis 100 mm aukščio, su nuimama dekoratyvine juosta (priekyje ir gale).
Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.

Tinka:

Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Cokolio saugumo sumetimais negalima transportuoti keltuvu.
Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.
Saugumo sumetimais cokolio negalima transportuoti keltuvu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Atkreipkite dėmesį į galimus derinius pagal techninius duomenis.
  • Nr. 958065 dyd. 30,40; 958066 dyd. 30, 40; 958085 dyd. 30, 40, 50, 60; 958086 dyd. 30, 40, 50, 60; 958146 dyd. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Spintą galima transportuoti naudojant padėklų krautuvą, nuėmus roletą.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.

Netinkamas naudojimas