1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 28

Prekės Nr.: 953624 28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×16
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×16
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Plotis 150 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 28
Modelis su galvutėmis
Svoris 1,025 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953624: 1 vnt.
GARANT terkšlė Nr. 632025 dyd. 1/4: 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 100; 150: po 1 vnt.
GARANT įstatoma rankena Nr. 632829 dyd. 146: 1 vnt.
GARANT skersinė rankena Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.
GARANT kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: 1 vnt.
GARANT 6-briaunių raktų rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: 1 vnt.
GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys