Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių 40X28

Prekės Nr.: 951970 40X28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 1 000 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 28
Krašto ribotuvo aukštis 25 mm
Rifliuotos gumos storis 3 mm
Paskirtis Įrankių spinta
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951970 40X28
EAN / GTIN 4062406158903

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Lakštinio plieno uždengimo plokštė su 3-pusiu pakeltu krašteliu, juodos spalvos, kartu su rifliuota guma. Pakeltas kraštelis, aukštis 25 mm.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.
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
    Matmenys G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį