Plaque en tôle d’acier avec rebord sur 3 côtés 40X28

Réf.: 951970 40X28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur rebord 25 mm
Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951970 40X28
EAN / GTIN 4062406158903

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés, couleur noire, avec caoutchouc strié. Hauteur du rebord: 25 mm.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.
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
    Dimension en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier