Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G 200 mm

Prekės Nr.: 951580 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
429 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 175 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 200 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951580 200
EAN / GTIN 4062406136291

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.
Šoninės juostelės susideda iš 2-jų dalių.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 24G.
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
    Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį