Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G 250 mm

Prekės Nr.: 951530 250

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,84 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    15,70 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 225 mm
Storis 12 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 250 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951530 250
EAN / GTIN 4062406136611

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios juostelės su įpjovomis iš lakštinio plieno stalčių padalijimui. Montavimui nereikia įrankių: Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Tvirta konstrukcija, pagaminta iš plastiko, pašalinimo metu nesukelia pavojaus susižaloti.
Dar stabilesnė vidurinė dalis iš lakštinio plieno.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 24G.
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
    Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį