Urajakolistat Syvyys 24G 250 mm

Tuote nro.: 951530 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,67 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    18,06 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
409 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 225 mm
Paksuus 12 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 250 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951530 250
EAN / GTIN 4062406136611

Kuvaus

Malli:

Urajakolistat laatikoiden tilanjakoon. Asennus ilman työkaluja: Urajakolistat kiinnitetään pitävästi laatikoiden läpireikiin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta tapaturmavaaraa poistossa.
Teräslevyinen välialue lisää tukevuutta.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 24G.
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
    Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin