easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm 4X4/2

Prekės Nr.: 951251 4X4/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 308 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Aukštis 50 mm
Plotis 100 mm
Gylis 100 mm
Plotis  G 4
Gylis  G 4
Skyrių skaičius dėžėje 2
Spalva antracitinė
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951251 4X4/2
EAN / GTIN 4062406193195

Aprašymas

Modelis:

Su tvirta skiriamąja sienele – dėžėje atsiranda 2 skyriai.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 75 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską
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
    Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį