easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm 3X4/1

Prekės Nr.: 951251 3X4/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 139 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Aukštis 50 mm
Plotis 75 mm
Gylis 100 mm
Plotis  G 3
Gylis  G 4
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva antracitinė
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951251 3X4/1
EAN / GTIN 4062406148584

Aprašymas

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 75 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską
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
    Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį