easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm 4X16/1

Prekės Nr.: 951251 4X16/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Aukštis 50 mm
Plotis 100 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 4
Gylis  G 16
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva antracitinė
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951251 4X16/1
EAN / GTIN 4062406151577

Aprašymas

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 75 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską
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
    Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį