{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP apsaugos klasė | IP 41 | |
Aukštis | 1 020 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Apatinės spintelės laisvasis aukštis | 640 mm | |
Apatinės spintelės laisvasis plotis kairėje | 690 mm | |
Apatinės spintelės laisvasis plotis dešinėje | 210 mm | |
Spausdintuvo dangčio matmenys | 361×290 mm mm | |
Lentynos plokštės medžiaga | Buko Multiplex | |
Svoris | 65,5 kg | |
Produkto rūšis | Kompiuterinė darbo vieta |
Produkto numeris | 951101 DK |