Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbo kompiuteriu vieta su vožtuvu, Tipas: FR

Prekės Nr.: 951101 FR

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951101 FR
Gamintojo numeris 951101 FR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apatinė spintelė su atskirai užrakinamomis dvigubomis varstomomis durelėmis su stiklu iš polikarbonato, yra skiriamoji sienelė (montuojama pasirinktinai dešinėje arba kairėje), ištraukiama lentyna, kurios leistina apkrova 45 kg, su įtaisu laidų atlaisvinimui ir cinkuota lentyna skyreliui Tower. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Visa elektros instaliacija taip padaryta, kad nekyšotų virš pagrindo ir būtų labai lengvai pasiekiama. Kompiuterinę darbo vietą galima pasirinkti su arba be važiuoklės (2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai ⌀ 125 mm ir stumiamoji rankena). Viršutinė plokštė iš buko Multiplex.
Apsaugos klasė: apsauga nuo dulkių ir vandens purslų pagal IP41 atitinka DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, Durelės, stalčius ir ištraukiama lentyna ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.