Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pilna Office Station suvarstomomis durimis su vožtuvu, 3 stalčiai, 2×30×28G, Tipas: DE

Prekės Nr.: 948800 DE
DE

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis Korpusas; korpusas
Medžiagos storis 1,2 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Vokietija; Čekija
Laido ilgis 7 m
Vardinė įtampa 250 V
Vardinė srovė 16 A
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Schubladen; Türen
Medžiaga iš plastiko; lakštinis plienas
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas; juoda
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 3 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas dešinin. ir kairin.
Durelių priekis uždar.
Su roletais taip
Su stalčiais taip
Stalčių skaičius 3 vnt.
Spintos ventiliacija taip
Ventiliatorių skaičius 1 vnt.
Integruota techninė ventiliacija taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Elektros įranga taip
Su elektros lizdų ilgintuvu taip
Elektros lizdų ilgintuvų skaičius 2 vnt.
Kištuko tipas F
Tipo kištukų kiekis 8 vnt.
Įjungimo / išjungimo jungiklių skaičius 2 vnt.
Su įjungimo ir išjungimo jungikliu taip
Storis plokštės 29 mm
Plokštės medžiaga Melaminas
Su pakeltu kraštu taip
Krašto ribotuvas 1-pusis
Produkto rūšis spintelės derinys/darbo vieta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 342 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Paskirtis biuras; dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis Bg 1 500 mm
Bendras gylis Tg 700 mm
Bendras aukštis Hg 2 200 mm
Integruotas apšvietimas taip
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 948800 DE
EAN / GTIN 4062406135515
Gamintojo numeris 948800 DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui.
Uždedama spintelė su rakinamais plastikiniais roletais ir šia įranga:
  • Integruotas apšvietimas su LED technologija.
  • Apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas.
  • F tipo 5 kištukiniai lizdai.
  • 2 lentynos, aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Naudingasis plotis 1400 mm, naudingasis gylis 300 mm.
  • Ištraukiamas darbastalis (medienos imitacijos melaminas) su pakeltu krašteliu ir galinės padėties fiksatoriumi. Storis 29 mm. Išsitraukia 150 mm.
  • Integruotas griovelis laidams.
  • Prijungimo laidas 7 m ilgio.
  • Ventiliacinės angos su filtrais.

Kompiuterio korpuso apačia su rakinamomis varstomomis durimis su vožtuvu. Spinta su varstomomis durimis ir ištraukiama lentyna, naudingasis plotis 580 mm, naudingasis gylis 480 mm. Spintoje varstomomis durimis yra 3-guba kištukinių lizdų juosta 250 V / 16 A su į-/ išjungikliu.
Apatinis įrankių spintos korpusas su 100% pilnai ištraukiamais stalčiais (75 kg keliamoji galia).

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Plastikiniai roletai pagal spalvą nekonfigūruojami.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį