Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 40G, 36×14G, Stalčių aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 940652 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Schubladenkorpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Fronten Schubladen
Medžiaga Lakštinis plienas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Medžiagos storis 0,9 mm
Priekio aukštis HfS 75 mm
Naudingasis plotis BnS 900 mm
Naudingasis gylis TnS 350 mm
Naudingasis aukštis HnS 50 mm
Konkretaus gamintojo vienetas naudojami matmenys G
Naudingasis plotis G 36
Naudingasis gylis G 14
Naudingasis gylis G 36×14
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Su rankenų juosta taip
Su žymėjimo juostelėmis taip
Ištraukimo elementai taip
Stalčių bėgelių dizainas teleskopiniai bėgeliai
Keliamoji galia pagal plotą maks. 75 kg
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis stalčius
Svoris 8 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940652 75
EAN / GTIN 4062406281465
Gamintojo numeris 940652 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su stumdomomis durimis. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Tinka:

Spintos Nr. 940089, Nr. 940109, Nr. 940165940237, Nr. 940885940907.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Skirtukų su įpjovomis naudojimas negalimas, nes stalčių dugnas uždaras.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.