{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Schubladenkorpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Front | |
| Série | GridLine | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Intégré dans le caisson | non | |
| Hauteur frontale HfS | 75 mm | |
| Largeur utile BnS | 900 mm | |
| Hauteur utile TnS | 350 mm | |
| Hauteur utile HnS | 50 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles | G | |
| Largeur utile en G | 36 | |
| Profondeur utile en G | 14 | |
| Surface utile en G | 36×14 | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Avec barre-poignée | oui | |
| Avec porte-étiquettes | oui | |
| Charge admissible uniformément répartie max. | 75 kg | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Type de produit | tiroir | |
| Poids | 8 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 940652 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406281465 | |
| Réf. fabricant | 940652 75 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |