Gornji ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 500mm

Artikl br.: 940217 500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 500 mm
širina 2.000 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 80
Dubina u G 20
Korisna visina 363 mm
Broj polica 2
Građ. vrsta ormara Dodatni ormarić
Fronte za ormar Klizna vrata s prozorom
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Pozicioniranje drške ispod
Težina 70 kg
Vrsta proizvoda Ormar s policama

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 940217 500
EAN / GTIN 4062406070182
Broj proizvođača 940217 500
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 80×20G. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K Haptoprene® ručke s cilindričnom bravom. Blokada kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno/zatvoreno). Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručica kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod čeljusnog ormara u donjoj polovici vrata.

Opseg isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.