Armoire supérieure avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 500mm

Réf.: 940217 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 13,34 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Türen
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Type de porte Portes coulissantes
Sens d’ouverture de la porte a droite et à gauche
Façades des portes avec regard
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture modifiable oui
Largeur utile caisson 1 900 mm
Profondeur utile caisson 425 mm
Hauteur utile caisson 363 mm
Exécution bâti pieds
Avec compensation de hauteur oui
Largeur caisson en G 80
Profondeur caisson en G 20
Charge admissible 1 000 kg; 100 kg
Charge admissible répartie sur la surface non; oui
Pièce décrite Schrankgehäuse innen; Fachboden
Type de produit armoire supérieure
Position de montage fixation au sol
Poids 70 kg
Situation d’installation et de montage elément à poser
Norme DIN EN 16122
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale 2 000 mm
Profondeur totale 500 mm
Hauteur totale 500 mm
Largeur caisson 2 000 mm
Profondeur caisson 500 mm
Hauteur caisson 500 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 940217 500
EAN / GTIN 4062406070182
Réf. fabricant 940217 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.