Šoniniai rėmai, Stalčiai 20G gylis, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 935020 2000
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Gylis G 20
Spalva pilkas
Produkto rūšis šoniniai rėmai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Plotis 53 mm
Gylis 580 mm
Aukštis 2 000 mm
Medžiaga lakštinis plienas
Medžiagos storis 1,2 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935020 2000
EAN / GTIN 4062406107314
Gamintojo numeris 935020 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lakštinis plienas su skersiniais, tvirtai suvirintas. Vertikalios rėmų kojos su kiaurymėmis kas 25 mm stalčių, ištraukiamų ar fiksuotų lentynų tvirtinimui. Dugno jungė su srieginėmis įvorėmis aukščio išlyginimui ir įtvirtinimui grindyse.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kad neapvirstų, būtinai reikalingas įtvirtinimas grindyse!

Warning:

Intended use
  • Drawer / shelf combination units that can be combined independently.
  • Storage shelf for storage of workpieces and tools.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.
  • For work in industrial environments.
  • Comply with the maximum load-bearing capacity.
  • Ensure sufficient load capacity of the floor.
  • Ready-to-mount foundation / screed required.
  • The concrete floor must be at least 180 mm thick (minimum 200 mm from the edge).
  • The concrete must be of at least B25 resistance, with the top layer 35 mm thick.
  • Secure all the frame stiles of the racking using the floor anchors supplied.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not make any unauthorised modifications.
  • Do not overload rack and shelves.
  • Do not place articles in the cabinet roughly.
  • Do not sit or stand on the shelves.