{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso
|
|
| Unidad específica del fabricante |
G
|
|
| Profundidad en G |
20
|
|
| Color |
gris
|
|
| Tipo de producto |
Bastidor vertical
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
25 mm
|
|
| Anchura |
53 mm
|
|
| Profundidad |
580 mm
|
|
| Altura |
2.000 mm
|
|
| Material |
chapa de acero
|
|
| Grosor material |
1,2 mm
|
| Número de artículo | 935020 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406107314 | |
| Número del fabricante | 935020 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |