Oszlopkeret 2000 mm

Cikkszám: 935020 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Mélység 580 mm
Keretszélesség 53 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Oszlopkeret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935020 2000
EAN / GTIN 4062406107314

Leírás

Kivitel:

Acéllemez merevítéssel, fix hegesztéssel. A függőleges tartóoszlopok 25 : 25 mm-ként nyílásokkal rendelkeznek a fiókok, polcok és kihúzható polcok rögzítéséhez. Talprész menetes perselyekkel a magasságkiegyenlítéshez és a padlón történő rögzítéshez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Billenésveszély miatt padlórögzítés kötelezően szükséges!