Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčiai su bėgeliais, Priekio aukštis: 60mm

Prekės Nr.: 933760 60

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933760 60
EAN / GTIN 4045197279590
Gamintojo numeris 933760 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su plačia aliuminine rankena ir juostele užrašui. Stalčių kreipiančioji su lengvaeigiais ratukais ⌀ 28 mm iš Delrin 100, pasižymi labai gera amortizacija ir žemu radialiniu mušimu - ištraukiamas iki 90 %. Vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti.

Tinka:

Stalčių korpusai Nr. 933750 (išskyrus dyd. 720T); Nr. 933820; Nr. 933900 dyd. 520 ir 760; Nr. 934800 dyd. 600/540 ir dyd. 600/620; Nr. 934820 dyd. 600/540 ir dyd. 600/620; Nr. 934830 dyd. 600/540 ir dyd. 600/620.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.