Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčių korpusas be stalčių, Naud. aukštis: 240mm

Prekės Nr.: 933750 240

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naud. aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Gamintojo numeris 933750 240
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su lentynų laikikliais kas 20 mm. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį. Kai renkatės korpuso su durelėmis variantą, atkreipkite dėmesį į korpuso naudingąjį aukštį, skirtą stalčiams.