Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Galinė sienelė 2 vnt., tinka plokštėms, kurių ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 933615 1000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka plokštėms, kurių ilgis (mm) Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933615 1000
Gamintojo numeris 933615 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno, 25 mm aukščio.

Paskirtis:

Kaip galinė sienelė, širma, optinis elementas ir papildoma tvirtinimo dalis.

Tinka:

Kojos Nr. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Montuojama tarp dviejų porų kojų.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Pritvirtinus galinę sienelę varstoto keliamoji galia padidėja 400 kg.