Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kojos atitrauktos, reguliuojamo aukščio, Aukštis 650–900 mm

Prekės Nr.: 933626

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933626
EAN / GTIN 4045197555229
Gamintojo numeris 933626
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno, su kryžminiais skersiniais. Su 2 sriegiais M10, kad būtų galima prisukti aukščio reguliavimo varžtus Nr. 930100 dyd. M10. Giliau įstatytos kojos suteikia daugiau vietos kojoms, pvz.: kampinėje darbo vietoje.
Aukštis reguliuojamas 650 - 900 mm skylių eilėje kas 25mm.

Tinka:

Plokštės gylis tiek 700 mm, tiek 800 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Giliau įstatytas kojas dėl nepakankamo tvirtumo galima montuoti tik kartu su kojomis Nr. 933620 - 933625!