{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Kampuočio konstrukcija | |
| Darbastalio aukštis | 850 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 1 500 kg | |
| Plokštelės storis | 50 mm | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
| Serija | KOMPAKT | |
| Aukštis | 850 mm | |
| Darbastalio ilgis | 1 800 mm | |
| Darbastalio gylis | 700 mm | |
| Darbastalio storis | 50 mm | |
| Spintelės plotis | 1 800 mm | |
| Spintelės gylis | 600 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
| Stalčių skaičius | 6 | |
| Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex | |
| Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku | |
| kiekvienas stalčius užrakinamas atskirai | taip | |
| Serijinis darbastalis | taip – vidurinioji darbastalio dalis | |
| Svoris | 164 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalis |
| Produkto numeris | 931900 1800M | |
| EAN / GTIN | 4045197170941 | |
| Gamintojo numeris | 931900 1800M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |