Kampinis modulis su tamsiai pilka Eluplan plokšte 1000 mm

Prekės Nr.: 920103 1000
1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 700-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 150
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninis
  • Plokštelės storis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 700-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 150 kg
Aukščio reguliavimo elementas mechaninis
Plokštelės storis 40 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Workstation
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 700 mm - 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 1 000 mm
Darbastalio storis 40 mm
Baigiasi ties plokšte, kurios gylis 800 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Tolygus aukščio reguliavimas ne
Stalviršio medžiaga ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga
Stalviršio danga Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Dangos storis 2 mm
Darbastalio paviršius Danga antistatinė, labai patvari, vidutinio tvirtumo, neatspari šviesai
Stalviršio paviršiaus spalva tamsiai pilka
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija ne
Svoris 32 kg
Produkto rūšis Kampinė darbo vieta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920103 1000
EAN / GTIN 4062406119591

Aprašymas

Modelis:

Kampinė darbo vieta darbo moduliui. Paprastas modelis su kampuotu viršumi iš lakštinio plieno, reguliuojamo aukščio atramine koja, keliamoji galia 150 kg. Rankinis aukščio reguliavimas lengvai keičiamas.

Tinka:

Sisteminė darbo vieta mLevel.

Spalva:

Apatinė dalis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 (nekonfigūruojama), šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos RAL 7035, dengtos milteliais.