Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Uždedamas modulis su iki galo ištraukiamais stalčiais ir buferiais, Stalčių skaičius: 4

Prekės Nr.: 916480 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 916480 4
Gamintojo numeris 916480 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Uždedamo lagamino korpusas tvirtas, iš lakštinio plieno, yra 2 įgilinti skyreliai. Šoninės sienelės perforuotos, kad būtų galima pakabinti priedus. Antroji viduje esanti šoninė sienelė saugo vidų nuo purvo. Stalčių vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti. Stalčiai atblokuojami rankenoje integruotu fiksatoriumi. Stalčiai užrakinami centrine cilindrine spyna. Tvirta, ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtino polipropileno.
Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš polipropileno (PP). Tai apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 916300; 916302; 916310; 916320.

Tiekiama:

Kiekvienam 60 mm stalčiui 2 skiriamosios sienelės, kiekvienam 120 mm stalčiui 1 skiriamoji sienelė.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.

Pastaba:

Uždedamas modulis padidina dirbtuvių vežimėlio riziką apvirsti. Galima atidaryti tik 1 stalčių.