{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 40 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 75 % | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Aukštis | 950 mm | |
| Plotis | 720 mm | |
| Gylis | 464 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 530 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 390 mm | |
| Stalčių skaičius | 6 | |
| Svoris | 67 kg | |
| Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
| Produkto numeris | 916320 6 | |
| Gamintojo numeris | 916320 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |