{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 5011 | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Šviesiai mėlyna | |
| Serija | Werkstattwagen ToolCar | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | GS TÜV Süd | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Spalva | mėlyna; sidabro spalvos | |
| Bendras plotis Bg | 720 mm | |
| Bendras gylis Tg | 464 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 950 mm | |
| Su stalčiais | taip | |
| Stalčių skaičius | 8 vnt. | |
| Stalčiaus naudingasis plotis BnS | 530 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis TnS | 390 mm | |
| Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) | 100 % | |
| Stalčiaus ištraukimo stabdis | taip | |
| Stalčiaus keliamoji galia | 40 kg | |
| Su stumdomąja rankena | taip | |
| Su perforuota sienele | taip | |
| Kiaurymės plotis | 9 mm | |
| Kiaurymės aukštis | 9 mm | |
| Kiaurymės atstumas | 37 mm | |
| Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis | taip | |
| Su dėklu | taip | |
| Su apsauga nuo smūgių | taip | |
| Ratų / ratukų skaičius | 4 vnt. | |
| Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis | |
| Svoris | 73 kg | |
| Su įrankių rinkiniais | taip | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 916300 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197293213 | |
| Gamintojo numeris | 916300 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |