Spynos įvorė 225-010-41 be apyraktės

Prekės Nr.: 914209
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto tipas Įvorė cilindrinei spynai
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo Nr. 915500 nuo 2000-ųjų vidurio; Nr. 916360 nuo 2006-ųjų vidurio
darbo vietos įrangai, gamintai iki Nr. 915500 iki 2006-ųjų vidurio
Įvorės medžiaga Žalvaris
Užrakto liežuvėlio plotis 15,5 mm
Užrakto liežuvėlio ilgis 30,5 mm
Užrakto liežuvėlio forma lenktos
Rakinamosios svirties kelias 90 laipsniai
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Išėma pagal spynos cilindro formą taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Spynos įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914209
EAN / GTIN 2050000977671
Gamintojo numeris 501243 637790 0001

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis lenktas 30,5 mm ilgio, 15,5 mm pločio, užrakinimo svirties eiga 90°.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 915000, pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2006 vidurio. GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 916360, pagaminimo metai nuo 2006 vidurio. GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 914505, pagaminimo metai nuo 2017 vidurio.

Tiekiama:

Spynos įvorė iškart su užrakinimo kaiščiu, su tvirtinimo veržle.