Logement de cylindre 225-010-41 sans barillet extractible

Réf.: 914209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction 915500 dès la mi-2000; 916360 dès la mi-2006
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction 915500 jusqu’à mi-2006
Matériau douille Laiton
Largeur patte de fermeture 15,5 mm
Longueur patte de fermeture 30,5 mm
Forme patte de fermeture courbée
Course du levier de fermeture 90 degré
Matériel de montage fourni oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914209
EAN / GTIN 2050000977671
Réf. fabricant 501243 637790 0001

Description

Exécution:

Patte de fermeture coudée, longueur 30,5 mm, largeur 15,5 mm, course du levier de fermeture 90°.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier GARANT 915500 de la date de construction mi-2000 à mi-2006. Servantes d’atelier GARANT 916360 à partir de la date de construction mi-2006. Servantes d’atelier GARANT 914505 à partir de la date de construction mi-2017.

Livraison:

Logements de cylindre complets avec patte de fermeture et écrous de fixation.