Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams, Sriegio ⌀ / ilgis: 10/55mm

Prekės Nr.: 834060 10/55
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ / ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto matmenys M10×1×55
Rakto dydis 17 mm
tinka apvaliems skylmušiams, kurių ⌀ 27 – 38 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Gamintojo numeris 834060 10/55
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Metrinis sriegis.

Tinka:

Apvalus skylmušis Nr. 834100 ir 834160.