Rund hålpunch utan kullager 32,5 mm

Art-nr: 834000 32,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

dynans ⌀ (hål-⌀) 32,5 mm
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423 M32×1,5
tryckskruv M16×1,5×55
förborrad hål-⌀ 17 mm
tryckskruvens nyckelvidd 24 mm
för materialtjocklek (plåt St 37) 2,5 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till 1,75 mm
Produktslag Håltagningsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 834000 32,5
EAN/GTIN 2050000996511

Benämning

Utförande:

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.
Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskruven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.
Manövrering:
a) med hjälp av skruvnyckel.
b) med hjälp av handhydraulik nr 834655 storlek 1.
c) med hjälp av hydraulhandpump nr 834700. Från ⌀ 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

Anmärkning:

  • Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskruven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).
  • Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    dynans ⌀ (hål-⌀) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen