Kompaktiškas vamzdžių pjoviklis

Prekės Nr.: 818050
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 20 mm
Pjovimo ratuko plotis 5 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 5 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 3 mm - 35 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius 2
Pjovimo ratukų skaičius 1
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 818050
EAN / GTIN 4045197595614
Gamintojo numeris 818050
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Metalinis korpusas, dengtas sraigtas ir teleskopinė kreipiamoji. 2 kreipiamieji ratukai su grioveliu (galima pjauti arti bortelių). Patogi metalinė rankena. Su atsarginiais pjovimo ratukais Nr. 819100.

Paskirtis:

Universalus pjoviklis variniams, aliuminiams ir plonasieniams nerūdijančiojo plieno vamzdžiams.

Atsarginė dalis:

Atsarginis varžtas Nr. 818020 pjovimo ratukui Nr. 819100.