Perloninė įtraukimo virvė Runpo 1, Juostos ilgis: 10m

Prekės Nr.: 814865 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos ilgis 10 m
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks. 1,7 kN
Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814865 10
EAN / GTIN 9120045472080
Gamintojo numeris 30028
Gamintojas / atsakingas asmuo RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Austria, www.runpotec.com

Aprašymas

Modelis:

4 mm storio plastikinė įtraukimo virvė, lanksti, atspari trinčiai ir nelaidi elektros srovei. Medžiaga nelūži, išlaiko tvirtą formą ir lengvai slysta.
Virvė iš perlono. Vienas galas supresuotas su lanksčiu kreipiamuoju antgaliu ir ąsa; kitas - su prisukta ąsa.