Perloninė įtraukimo virvė Runpo 1, Juostos ilgis: 20m

Prekės Nr.: 814865 20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Runpo 1
Gamintojo pavadinimas Perlon-Einziehband Runpo 1
Produkto rūšis kabelių įtraukimo įrankiai
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks. 1,7 kN
Ilgis juosta 20 m
Savybės apsauga nuo sulankstymo; labai lankst.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814865 20
EAN / GTIN 9120045472103
Gamintojo numeris 30030
Gamintojas / atsakingas asmuo RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Austria, www.runpotec.com

Aprašymas

Modelis:

4 mm storio plastikinė įtraukimo virvė, lanksti, atspari trinčiai ir nelaidi elektros srovei. Medžiaga nelūži, išlaiko tvirtą formą ir lengvai slysta.
Virvė iš perlono. Vienas galas supresuotas su lanksčiu kreipiamuoju antgaliu ir ąsa; kitas - su prisukta ąsa.