• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 814001 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Su terkšlės funkcija ne
Su skale taip
Maksimalus rakto dydis 13 mm
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Nekibirkščiuoja ne
Produkto rūšis reguliuojamas veržliaraktis
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius chromuot.; grūdint.
Bendras ilgis L 100 mm
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049
Gamintojo numeris 814001 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su skale.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.