Vamzdinis raktas (lengvesnis modelis), Vamzdžio ⌀: 2in

Prekės Nr.: 810200 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
486 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ⌀ (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Formos žiaunos / veržliaraktis plat.
Žiaunų / veržliarakčio padėtis lenktos
Kampų, lenktos 90 laipsniai
Slėgio matavimo vienetas metrais
Užspaudimo ribos max. a 75,5 mm
Tinka vamzdis (išorinis skersmuo), imper.
Skersmuo maks. 2 in
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis vamzdinis raktas
Apdirbama medžiaga įrankinis specialus plienas
Gamybos metodas kaldint.
Visas ilgis L 560 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 810200 2
EAN / GTIN 4045197166999
Gamintojo numeris 810200 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma, su plačiomis, 90° kampu lenktomis žiotimis. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu.