Tenazas para tubos (modelo más ligero), ⌀ de tubo: 2pul

Número de artículo: 810200 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
590 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 560 mm
Abertura de sujeción 75,5 mm
⌀ de tubo 2 pul
Ángulo de boca 90 grados
Procedimiento de fabricación completamente forjado
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero especial para herramientas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 810200 2
EAN / GTIN 4045197166999
Número del fabricante 810200 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca amplia curvada a 90°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero especial para herramientas; bonificado, boca templada por inducción.