Elektriko žirklės su 2K rankenomis ir laidų pjovikliu, TiN, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 768850 140
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
924 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Color, azul Nakties mėlyna
Color, naranja Raudonai oranžinė
Pieza descrita Griff; Griff Einsatz
Sello de calidad y comprobación nėra
Zona de protección ESD (EPA) ne
Color mėlyna; oranžinės spalvos
Produkto rūšis elektriko žirklės
Características tijeras nerūdijantis; su vielos pjaustytuvu
Características mango 2K rankena
Apdirbama medžiaga tiN danga
Superficie TiN danga
Bendras ilgis 140 mm
Material mango iš plastiko
Contenido atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953
Gamintojo numeris 768850 140
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Exécution:

Une lame à denture fine, l’autre plate.
Tête de cisaille en acier inoxydable, lames extrêmement durables grâce au revêtement TiN. Résultats de coupe précis grâce à la robuste articulation vissée. Poignée bimatière agréable et très maniable, coupe puissante grâce à la surface Haptoprene ergonomique.
Lame inférieure avec coupe-fil.
Forme courte et robuste.

Utilisation:

Coupe les fils fins, les câbles, les tuyaux d’isolation, le caoutchouc, le cuir, etc.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį