Riešutmedžio kotas su pleištu, Galvutės ⌀: 35mm

Prekės Nr.: 754840 35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Riešutmedis
Koto galas apvalus su kūginiu galu
Ilgis L 295 mm
Galvos skersmeniui 35 mm
Tinka plaktuko galvutė
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754840 35
EAN / GTIN 7610733089192
Gamintojo numeris PB 310.4

Aprašymas

Tinka:

Plaktukai be atatrankos Nr. 754700 / 754750 ir 754810.