Embout en super plastique pour maillet à frappe amortie SIMPLEX, blanc, pour ⌀ tête du maillet: 60mm

Réf.: 753700 60
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
607 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Diamètre 60 mm
Couleur blanc
Type de produit embout
Nombre 1
Matériau superplastique
Caractéristiques protection de la pièce; résistance; résistance à l’usure; solide
Dureté type moyennement dur
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 160 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 753700 60
EAN / GTIN 4030618301127
Réf. fabricant 3207.060
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Utilisation:

Embout en super plastique: corps de percussion très résistant et incassable avec usure faible. Ne casse pas. Pour frappes délicates; particulièrement adaptés aux frappes sur les contours.